洗濯のり スライムのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
96件の「洗濯のり スライム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PVA洗濯のり」、「PVAのり」、「ペットボトルジョイント」などの商品も取り扱っております。
PVA洗濯のり ケニスランキング1位
1個
429税込472
当日出荷

(PVA)洗たくのり ナリカランキング2位
1個(750g)
360税込396
当日出荷

スライム時計工作セット ケニスランキング3位
スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
1セット
4,498税込4,948
翌日出荷

シルバーキング シルバー化成工業所ランキング4位
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219税込241
当日出荷

クリーンフロートイレのニオイがなくなる消臭スプレー200回 金鳥(KINCHO)ランキング5位
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14mL危険物の性状水溶性
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個(50g)
459税込505
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879税込967
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
239税込263
当日出荷

北国糊糧工業北国ノール
液体洗濯のりです。 衣類の型崩れを防いだり、汚れ落ちを良くする効果があります。 ワイシャツやシーツ、浴衣などパリッとした感触に仕上げたい洗濯物におススメです。
液性弱酸性容量(mL)750(正味量)成分ポリビニルアルコール濃度(%)10
1個(750mL)
299税込329
当日出荷

スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
1個
379税込417
翌日出荷

シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
159税込175
当日出荷

スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。
セット内容PVAのり750gホウ砂20g
1セット
780税込858
当日出荷

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
1本(50mL)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
2,898税込3,188
当日出荷

本品はニュータイプの水溶性洗濯糊です。上質澱粉を使用しております。
1個(180g)
249税込274
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490税込4,939
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
1個
1,298税込1,428
当日出荷

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。ブルー危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
1パック(100個)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)